BAHCO STIFTFREES VLAM MED X 16MM H1635M08X

Hardmetalen stiftfrees vlamvormig vorm H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:H1635M08X
Rubix:10066533
EAN:7311518182090
BAHCO STIFTFREES VLAM MED X 16MM H1635M08X

Technische samenvatting

Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopvlamvormig
Totale lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTFREES VLAM MED X 16MM H1635M08X


DIN: FLH. Ontbramen van grote gebogen oppervlakken en binnenkanten van buizen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.

Sterke punten

Hardmetalen vlamvormige bramenfrezen voor metaal

Toepassingen

Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopvlamvormig
Totale lengte75 mm
Diameter kop16 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte35 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 148,60 excl. BTW
/ stuk
€ 179,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen