CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. RVS D 12,7X10,86 - 863164

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863164
Rubix:20850636
EAN:3660338177767
CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. RVS D 12,7X10,86 - 863164
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. RVS D 12,7X10,86 - 863164


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte50 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebiedruwe omschrijving
Nuttige lengte20 mm
€ 34,58 excl. BTW
/ stuk
€ 41,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen