METABO HOLPROFIELFREES HM 12,7X22X71 MM 628371000
Puntkegelvorm frees, vorm SKM
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628371000
Rubix:A0216438
Fabrikant:628371000
EAN:4007430228475



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | puntkegelvorm (skm) |
| Totale lengte | 71 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 12,7X22X71 MM 628371000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ideaal geschikt voor de modelbouw. Door de conische vorm kunnen traploze diameters gefreesd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | puntkegelvorm (skm) |
| Totale lengte | 71 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,77 excl. BTW
/ stuk
€ 42,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen