COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C16040-DC32K 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.34C16040-DC32K1640
Rubix:A0445027
Fabrikant:5742620
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C16040-DC32K 1640

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C16040-DC32K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte42 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek90 °
€ 504,75 excl. BTW
/ stuk
€ 610,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen