CUTLINE D.4 BALL NEUSFREES ALU 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893433
HARDMETALEN EINDFREES ALUMINIUM KOGELNEUS
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893433
Rubix:A0401327
EAN:3660338459085


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : CUTLINE D.4 BALL NEUSFREES ALU 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893433
Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus of aluminium en non-ferromaterialen - 2 groeven - 35° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | niet-gecoat |
| Type | aluminium kogelneus |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferro / aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen