CUTLINE D.5 FREES ALUMINIUM 1 SNIJVLAK STRAIGHT 893382
HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 1 GROEF
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893382
Rubix:A0401374
EAN:3660338458620


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : CUTLINE D.5 FREES ALUMINIUM 1 SNIJVLAK STRAIGHT 893382
Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 1 groef - 23° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Sterke punten
Volledige sleuven mogelijk in aluminium en kunststof
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Snijlengte | 15 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | niet-gecoat |
| Type | aluminium |
| Schroefhoek | 23 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferro / aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,31 excl. BTW
/ stuk
€ 57,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen