CUTLINE D.10 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP STRAIGHT 893160
HARDMETALEN EINDFREES VARIABELE-HELIX
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:862832
GISS Cutline:893160
Rubix:A0401588
EAN:3660338456589


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : CUTLINE D.10 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP STRAIGHT 893160
Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven
Variabele helix 39/42° voor efficiënte ruwfrees- en semi-afwerkingstoepassingen
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Variabele helix voor betere polyvalentie en prestaties - Weinig trillingen om de levensduur van het gereedschap en het afwerkingsaspect te verbeteren - Hoge snijparameters mogelijk voor ruwfrezen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Variabele helix 39/42° voor efficiënte ruwfrees- en semi-afwerkingstoepassingen
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Variabele helix voor betere polyvalentie en prestaties - Weinig trillingen om de levensduur van het gereedschap en het afwerkingsaspect te verbeteren - Hoge snijparameters mogelijk voor ruwfrezen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Sterke punten
Vrije slijpkraag voor een hoge bruikbare lengte
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | vari-helix |
| Schroefhoek | 39 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,17 excl. BTW
/ stuk
€ 81,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen