DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S610 5,0 MM

Spiebaanfrezen S610

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S6105.0
Rubix:20326588
Fabrikant:6706596
EAN:7320760681459
DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S610 5,0 MM

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S610 5,0 MM


VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 20° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.

Toepassingen

• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte15 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenzinkfrezen (axiaal insteken) mogelijk
Snijmateriaalcarbide
Bekledinghoogglans gepolijste afwerking
Typeeindfrees (korte afwerkingsfrees)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalkoper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten
Nuttige lengte15 mm
Snijhoek30 °
€ 59,48 excl. BTW
/ stuk
€ 71,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen