Referenties
Sandvik Coromant:1K335-0500-050-XC 1730
Rubix:A0441312
Fabrikant:8213563
EAN:7323226617320

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0500-050-XC 1730
CoroMill® Dura, massief hardmetalen frees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 17,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2xd |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 30 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,06 excl. BTW
/ stuk
€ 95,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen