Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2260-264A1-GM X2BL
Rubix:A0442028
Fabrikant:8173326
EAN:7323226458565

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2260-264A1-GM X2BL
Microboor van massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,26 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0856 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
