Referenties
Sandvik Coromant:1K212-1600-XB 1730
Rubix:A0441382
Fabrikant:8213417
EAN:7323226615760

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1600-XB 1730
CoroMill® Dura, VHM-eindfrees voor algemene bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Tolerantie | h6 |
| Schroefhoek | 28 ° |
| Schacht | weldon-schacht |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s (iso-materiaalgroepen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,81 excl. BTW
/ stuk
€ 197,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen