Referenties
Sandvik Coromant:1K365-2000-XD 1730
Rubix:A0441218
Fabrikant:8213616
EAN:7323226617856



Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K365-2000-XD 1730
De CoroMill® Dura 1K365-2000-XD 1730 volhardmetalen vingerfrees van Sandvik Coromant is een precisiegereedschap voor frezen. Dankzij de robuuste hardmetalen constructie en de PVD AlCrN-coating biedt deze vingerfrees een lange levensduur en optimale prestaties met diverse materialen. Het geavanceerde ontwerp, met de WhisperKut™-technologie, garandeert uitzonderlijke stabiliteit en trillingsreductie, waardoor een soepele en stille bewerking mogelijk is.
Kenmerken:
De CoroMill® Dura onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp dat de snijprestaties optimaliseert en de productiviteit verhoogt. Met een snijkanthoek van 90° en vijf effectieve snijkanten zorgt dit product voor een uitstekende bewerkingskwaliteit met grote stabiliteit. De combinatie van het HC-substraat en de PVD AlCrN-coating biedt een hoge slijtvastheid en thermische bestendigheid. De Weldon adapter garandeert een optimale bevestiging, terwijl het vermogen om in het midden te snijden dit product geschikt maakt voor een breed scala aan toepassingen.
Specificaties:
- Snijdiameter: 20 mm.
- Gereedschap snijkanthoek: 90°.
- Tolerantieklasse snijdiameter: h10.
- Hoekradius: 2 mm.
- Adaptieve koppeling aan machinekant: Weldon (DIN6535-HB) -metric: 20.
- Maximale infreeshoek: 4°.
- Tolerantie van verbindingsdiameter: h6.
- Coating: PVD AlCrN.
- Aantal effectieve tanden: 5.
- Maximaal toerental: 80.000 t/min.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in bewerkingsoplossingen die al meer dan 150 jaar innoveert in de ontwikkeling van snijgereedschap en geavanceerde verspaningsproducten. Het merk staat bekend om zijn precisie en kwaliteit en biedt oplossingen voor de meest veeleisende industrieën aan, dankzij geavanceerd onderzoek en ontwikkeling en hoogwaardige materialen. Sandvik Coromant telt meer dan 1.700 geregistreerde octrooien en heeft een uitgebreide reeks van meer dan 50.000 producten die ontworpen zijn om de productiviteit en kwaliteit van bewerkingsprocessen te optimaliseren.
Kenmerken:
De CoroMill® Dura onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp dat de snijprestaties optimaliseert en de productiviteit verhoogt. Met een snijkanthoek van 90° en vijf effectieve snijkanten zorgt dit product voor een uitstekende bewerkingskwaliteit met grote stabiliteit. De combinatie van het HC-substraat en de PVD AlCrN-coating biedt een hoge slijtvastheid en thermische bestendigheid. De Weldon adapter garandeert een optimale bevestiging, terwijl het vermogen om in het midden te snijden dit product geschikt maakt voor een breed scala aan toepassingen.
Specificaties:
- Snijdiameter: 20 mm.
- Gereedschap snijkanthoek: 90°.
- Tolerantieklasse snijdiameter: h10.
- Hoekradius: 2 mm.
- Adaptieve koppeling aan machinekant: Weldon (DIN6535-HB) -metric: 20.
- Maximale infreeshoek: 4°.
- Tolerantie van verbindingsdiameter: h6.
- Coating: PVD AlCrN.
- Aantal effectieve tanden: 5.
- Maximaal toerental: 80.000 t/min.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in bewerkingsoplossingen die al meer dan 150 jaar innoveert in de ontwikkeling van snijgereedschap en geavanceerde verspaningsproducten. Het merk staat bekend om zijn precisie en kwaliteit en biedt oplossingen voor de meest veeleisende industrieën aan, dankzij geavanceerd onderzoek en ontwikkeling en hoogwaardige materialen. Sandvik Coromant telt meer dan 1.700 geregistreerde octrooien en heeft een uitgebreide reeks van meer dan 50.000 producten die ontworpen zijn om de productiviteit en kwaliteit van bewerkingsprocessen te optimaliseren.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Sterke punten
- Minder trillingen dankzij de WhisperKut™-technologie voor een soepele bewerking.
- Zeer lange levensduur dankzij de hoogbestendige PVD AlCrN-coating.
- Hogere nauwkeurigheid dankzij een snijhoek van 90° en vijf effectieve snijkanten.
- Veelzijdig gebruik met diverse materialen, waaronder staal, roestvast staal, gietijzer en superlegeringen.
- Stabiel, robuust ontwerp voor verbeterde productiviteit.
- Betrouwbare bevestiging met de Weldon aansluiting, voor optimale stabiliteit.
- Zeer lange levensduur dankzij de hoogbestendige PVD AlCrN-coating.
- Hogere nauwkeurigheid dankzij een snijhoek van 90° en vijf effectieve snijkanten.
- Veelzijdig gebruik met diverse materialen, waaronder staal, roestvast staal, gietijzer en superlegeringen.
- Stabiel, robuust ontwerp voor verbeterde productiviteit.
- Betrouwbare bevestiging met de Weldon aansluiting, voor optimale stabiliteit.
Toepassingen
De CoroMill® Dura 1K365-2000-XD 1730 is ideaal voor een groot aantal industriële toepassingen:
- Algemene bewerking: compatibel met vele industriële sectoren.
- Werken met staal en roestvast staal: perfecte aanpassing aan moeilijke snijomstandigheden.
- Hoekfrezen: garandeert een uitstekende nauwkeurigheid van de hoeken.
- Vervaardiging van complexe onderdelen: ideaal voor de luchtvaart en de auto-industrie.
- Precisietechniek: voor uitstekende voorbewerkings- en afwerkingsresultaten.
- Productie in serie of op maat: afgestemd op de uiteenlopende behoeften van industriële KMO's.
- Algemene bewerking: compatibel met vele industriële sectoren.
- Werken met staal en roestvast staal: perfecte aanpassing aan moeilijke snijomstandigheden.
- Hoekfrezen: garandeert een uitstekende nauwkeurigheid van de hoeken.
- Vervaardiging van complexe onderdelen: ideaal voor de luchtvaart en de auto-industrie.
- Precisietechniek: voor uitstekende voorbewerkings- en afwerkingsresultaten.
- Productie in serie of op maat: afgestemd op de uiteenlopende behoeften van industriële KMO's.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,94 excl. BTW
/ stuk
€ 633,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen