TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-7.2
Rubix:A0310087
Fabrikant:5058963
EAN:4031132078502
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.2
Technische samenvatting
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-7.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,20 excl. BTW
/ stuk
18,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen