COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-0800-200-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K377-0800-200-XD  1730
Rubix:A0441215
Fabrikant:8213666
EAN:7323226618358
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-0800-200-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat7,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-0800-200-XD 1730


De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke en geavanceerde concept van de ongelijkmatige spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig ten opzichte van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele cilindrische frezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, volhardmetalen frees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters maken het eenvoudig om koelvloeistof aan te sluiten
Veelzijdig afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat7,7 mm
Aantal tanden7
Snijlengte38,4 mm
Totale lengte77 mm
Gecentreerd snijdenzonder snede in het centrum
Snijmateriaalcarbide
Bekledingongecoat (ノンコート)
Typemassieve hardmetalen frees (coromill® dura, 4xd, 7 tanden)
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalalle te bewerken materialen (van grofverspanen tot afwerking)
Nuttige lengte38,4 mm
€ 129,98 excl. BTW
/ stuk
€ 157,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen