COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-2000-300-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K377-2000-300-XD  1730
Rubix:A0441208
Fabrikant:8213676
EAN:7323226618457
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-2000-300-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-2000-300-XD 1730


De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke en geavanceerde concept van de ongelijkmatige spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig ten opzichte van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele cilindrische frezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, volhardmetalen frees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters maken het eenvoudig om koelvloeistof aan te sluiten
Veelzijdig afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,2 mm
Aantal tanden7
Snijlengte80 mm
Totale lengte149 mm
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Nuttige lengte96 mm
Snijhoek90 °
€ 591,61 excl. BTW
/ stuk
€ 715,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen