Referenties
Dormer:S26020.0
Rubix:20326128
EAN:7320760684726




Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S260 20,0 MM
VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 4° spaanhoek. AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | aluminium-chrome-nitride |
| Type | s260 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | martensitische, austenitische en super-austenitische rvs; duplex of precipitatiehardende rvs; hittebestendige legeringen; wit gietijzer; gehard staal (< 55 hrc). |
| Nuttige lengte | 38 mm |
| Snijhoek | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,75 excl. BTW
/ stuk
€ 406,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen