Referenties
Sandvik Coromant:1K324-0300-XA 1730
Rubix:A0441356
Fabrikant:8213469
EAN:7323226616286

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0300-XA 1730
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 10,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h6 |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Te bewerken materiaal | p / m / k / n / s (kwaliteit 1730) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,32 excl. BTW
/ stuk
€ 62,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen