Referenties
Sandvik Coromant:1K324-0800-XB 1730
Rubix:A0441352
Fabrikant:8213473
EAN:7323226616323

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0800-XB 1730
CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | niet gecoat |
| Tolerantie | h6 |
| Schroefhoek | 35,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,04 excl. BTW
/ stuk
€ 90,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen