TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-7.1
Rubix:20687537
Fabrikant:5236577
EAN:4031132265940
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.1
Technische samenvatting
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-7.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,19 excl. BTW
/ stuk
35,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen