COROMANT COROMILL316 PROFIEFREESKOP 316-16BM440-16080G 1730
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16BM440-16080G 1730
Rubix:A0406718
Fabrikant:7611747
EAN:7323223929075


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL316 PROFIEFREESKOP 316-16BM440-16080G 1730
Halfronde frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 18,7 mm |
| Totale lengte | 18,7 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Nuttige lengte | 18,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,00 excl. BTW
/ stuk
€ 248,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen