COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-304-SC 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F340-1905-304-SC 1745
Rubix:A0443748
Fabrikant:7419210
EAN:7323222411878
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-304-SC 1745

Technische samenvatting

Diameter19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-304-SC 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat19,05 mm
Aantal tanden6
Snijlengte41,275 mm
Totale lengte101,6 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialsin
Typecoromill® plura vingerfrees voor high feed side milling (2f340-1905-304-sc 1745)
Schroefhoek42 °
€ 600,75 excl. BTW
/ stuk
€ 726,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen