COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0800-050-NB H10F

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:8386826
Rubix:A0441111
Fabrikant:8386826
EAN:7323227354682
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0800-050-NB H10F

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0800-050-NB H10F


CoroMill® Dura is een nieuwe serie veelzijdige, hoogwaardige frezen uit één stuk. Het concept biedt echte flexibiliteit voor bewerkingen van voorbewerking tot nabewerking op diverse materialen. De sleutel tot het succes ligt in de unieke WhisperKut™-technologie, die schadelijke harmonischen effectief afvoert, waardoor de bewerking soepeler en stabieler verloopt dan ooit tevoren.
CoroMill® Dura, monolithische hardmetalen eindfrees voor algemeen frezen

Sterke punten

3 snijkanalen met een snijlengte van 1,5–3×D
Veelzijdige vlakfrees die een uitstekende oppervlaktekwaliteit en minder braamvorming biedt
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig te gebruiken dankzij het plug-and-play-principe en duidelijke, eenvoudige richtlijnen voor de keuze van de varianten
Kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties
WhisperKut™-technologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden3
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet gecoat
Typeeindfrees met radius
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaaliso n (niet-ijzerhoudende metalen)
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek20 °
€ 76,38 excl. BTW
/ stuk
€ 92,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen