Referenties
Dormer:C24728.0
Rubix:20032277
EAN:7320760354711

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C247 28,00 MM
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 28,00 2T NORMAL QC C247 HSSE XP FINITION (EX C243)
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 121 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | staal, titanium, nikkel, koper |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,90 excl. BTW
/ stuk
€ 240,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen