COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0794-038-PB P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S342-0794-038-PB P2BM
Rubix:A0440950
Fabrikant:8351873
EAN:7323227193823
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0794-038-PB P2BM

Technische samenvatting

Diameter7,94 mm
Diameter handvat7,94 mm
Aantal tanden4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0794-038-PB P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter7,94 mm
Diameter handvat7,94 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19,05 mm
Totale lengte63,5 mm
Snijmateriaalcarbide
Typemonobloc hardmetalen vingerfrees (coromill® plura)
Schroefhoek38 °
Nuttige lengte19,05 mm
137,25 excl. BTW
/ stuk
166,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen