COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P342-0200-PA P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P342-0200-PA P2BM
Rubix:A0441007
Fabrikant:8351816
EAN:7323227193380
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P342-0200-PA P2BM

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P342-0200-PA P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte5 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja (center-cut)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingzertivo™ 2.0
Typecoromill® plura vingerfrees (zwaar freeswerk)
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaalstaal en rvs (iso p / iso m)
Nuttige lengte14 mm
Snijhoek45 °
€ 86,25 excl. BTW
/ stuk
€ 104,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen