COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10CM400-10060G 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-10CM400-10060G 1730
Rubix:A0441544
Fabrikant:7611647
EAN:7323223928276
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10CM400-10060G 1730

Technische samenvatting

Diameter3,5 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10CM400-10060G 1730


hardmetalen opzetstuk voor afschuinfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,5 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat9,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte12,4 mm
Totale lengte23,6 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd altin
Typecoromill 316 vhm-kop voor afschuinfrees (vhm, hardmetalen wisselkop), 3,5 mm
Schroefhoek0 °
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; gietijzer; superlegeringen en titanium
Nuttige lengte12,4 mm
Snijhoek60 °
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen