COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.64-08030-AO09G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.64-08030-AO09G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.64-08030-AO09G1610
Rubix:A0444623
Fabrikant:5743653
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.64-08030-AO09G 1610
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.64-08030-AO09G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte9 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte36 mm
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,00 excl. BTW
/ stuk
185,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen