COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-1600-500CMB M2CM
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2S342-1600-500CMB M2CM
Rubix:A0440894
Fabrikant:8353007
EAN:7323227199481

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-1600-500CMB M2CM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 34 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | ticralsin (2 µm) |
| Type | coromill® plura 2s342-1600-500cmb (m2cm), volhardmetalen vingerfrees |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Te bewerken materiaal | taai staal (>300 hb), iso m |
| Nuttige lengte | 34 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,50 excl. BTW
/ stuk
€ 542,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen