COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-0800-200-PD P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F342-0800-200-PD P2BM
Rubix:A0441044
Fabrikant:8351758
EAN:7323227193007
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-0800-200-PD P2BM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-0800-200-PD P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden5
Snijlengte18 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdennee (geen center-cut)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialcrsin
Typecoromill® plura
Te bewerken materiaalvoor staal en gietijzer (droog; nat mogelijk)
Nuttige lengte25 mm
Snijhoek30 °
€ 151,50 excl. BTW
/ stuk
€ 183,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen