Referenties
Sandvik Coromant:2N342-1111-PD P2BM
Rubix:A0441016
Fabrikant:8351807
EAN:7323227193298


Technische samenvatting
| Diameter | 11,113 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 11,113 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2N342-1111-PD P2BM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,113 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 11,113 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 36,51 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialcrsin |
| Type | coromill® plura |
| Schroefhoek | 10,5 ° |
| Nuttige lengte | 36,98 mm |
| Snijhoek | 38 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,50 excl. BTW
/ stuk
€ 230,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen