Referenties
Pferd Tools:SPG 1020/6 Z3 PLUS
Rubix:23084633
Fabrikant:21122626
EAN:4007220048023




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 1020/6 T3 P SPITSBOOG
Puntfrees DIN 8032 met vertanding DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,63 excl. BTW
/ stuk
€ 52,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen