BAHCO STIFTFREES BOOG ROND M X 6MM F0613M03X
Hardmetalen stiftfrees boogvormig ronde kop vorm F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:F0613M03X
Rubix:10066443
EAN:7311518196608


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormig rond |
| Totale lengte | 48 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG ROND M X 6MM F0613M03X
DIN: RBF. Ontbramen en machinaal vormen van allerlei toepassingen vanwege de universele vorm. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide rotatiefreesjes met boogvormige, ronde kop voor metaal
Toepassingen
Toepassingsgebieden omvatten het bewerken van gietijzer, gietstaal, koolstofstaal, legeringsstaal, roestvast staal, gehard staal, koper en aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | boogvormig rond |
| Totale lengte | 48 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,09 excl. BTW
/ stuk
€ 63,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen