Referenties
Pferd Tools:941/3 SP
Rubix:23081786
Fabrikant:22394153
EAN:4007220058329


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 1,6 mm |
Productdetails : PFERD KLEINE FREES HSS 941/3 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 1,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen