Referenties
Schneider Electric:ZBE101
Rubix:32360898
EAN:3389110089479





Documenten
Productdetails : SCHNEIDER CONTACTELEMENT 1S ZBE101
Maak kennis met de Harmony XB4/5-serie ZBE-contactblokken van Schneider Electric. Hoogwaardige, krachtige contactblokken zijn een noodzakelijk onderdeel van uw dagelijkse werkzaamheden en zorgen voor consistentie in uw machines, werkzaamheden en algehele prestaties.
Sterke punten
Hoge prestaties, zelfs in de meest veeleisende omgevingenConformiteit met IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- en JIS-normen, evenals CE-markering en maritieme goedkeuringenTot IP66, 67, 69, 69K en type 4X beschermingsklassenBedrijfstemperatuur van -40 °C tot 70 °CSchokbeschermingsniveau tot IK06Hoge trillingsbestendigheid met schokbestendige aansluitingsschroevenGrote set accessoires om uw panelen aan te passenEr zijn verschillende soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaatRuime keuze aan contactblokken voor algemeen gebruik of specifieke toepassingen (laagstroom, standaard of hoogvermogen schakelen)Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C/-40 °F tot +158 °F voor buitentoepassingen
Toepassingen
Algemeen aanbod voor alle segmenten en toepassingen IndustrieMachines en bedieningspanelen in verpakking, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, pompen, enz. Ideaal in extreme omgevingen: voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie en buitengebruik zoals mijnbouw, waterbehandeling, enz. Bouw en infrastructuurEnergiedistributiepanelen, openbare werken, restaurants, commerciële gebouwen, luchthavens, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | contact block |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden