ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/16X1.5EDCF
Parker Hannifin SensoControl Testpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:EMA3/16X1.5EDCF
Rubix:A0063140
Fabrikant:EMA3/16X1.5EDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/16X1.5EDCF
De rol van Parker SensoControl-testpunten is het bewaken en inspecteren, en ook bemonsteren, van hoog-, laag- en vacuümsystemen. Ze worden gebruikt voor het ontluchten van cilinders en hydraulische installaties.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: M 16x1,5
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR
Aansluiting 1 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: M 16x1,5
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensocontrol testpunt |
| Materiaal | verzinkt staal crvi-vrij; nbr, fkm (afdichting) |
| Aangepaste tariefcode | 90269000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 450,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
