ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/4EDCF
Parker Hannifin Senso control-testpunt
Zie technische informatieReferenties
Parker:EMA3/1/4EDCF
Rubix:A0067735
Fabrikant:EMA3/1/4EDCF

Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/4EDCF
De rol van parker senso control-testpunten is het bewaken en inspecteren, en de monsterneming, van hoog-, laag- en onderdruksystemen. Ze worden gebruikt voor ontluchtingscilinders en hydraulische installaties. De senso control EMA1 meetaansluiting heeft een push-in koppeling naar de MAV-MA1 manometer-aansluiting, ook met push-in koppeling. De EMA1-meetaansluitingen worden geleverd met zeer corrosiebestendig Cr(VI)-vrij oppervlak, wat leidt tot een toename van de duurzaamheid van deze componenten. Het afdichtingssysteem van de primaire afdichting in EMA1-types wordt verzorgd door een kogelterugslagklep. Een O-ringafdichting werkt bovendien als een secundaire afdichting in de gekoppelde testpunt-fitting met penvergrendeling en in verbonden diagnostische slangen. De senso control EMA3 meetaansluiting heeft een push-in koppeling naar de MAV-MA3 manometer-aansluiting, met M16x2 schroefkoppeling. De EMA3-meetaansluitingen worden geleverd met zeer corrosiebestendige Cr(VI)-vrije oppervlakken, wat leidt tot een toename van de duurzaamheid van deze componenten. Bovendien kunnen deze componenten optioneel in een roestvrijstalen uitvoering worden geleverd. Voor de EMA3-typen wordt het afdichtingssysteem gevormd door een afdichtconus met O-ringafdichting. Wanneer de EMA3-schroefdop wordt vastgeschroefd, werkt een O-ringafdichting bovendien als secundaire afdichting.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijke BSP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: G 1/4
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR
Aansluiting 1 Type: Mannelijke BSP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: G 1/4
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | senso control-testpunt |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 90269000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,32 excl. BTW
/ stuk
€ 29,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden