Referenties
Petzl:C071BB01
Rubix:A0742326
Fabrikant:C071BB01
EAN:3342540845435






Productdetails : PETZL HARNAS AVAO FAST (EUR) C071BB01
• Comfortabele constructie:
- De afzonderlijke schouderbanden beperken wrijving in de nek.
- De dunne, glijdende banden zorgen voor meer bewegingsvrijheid en gemak.
- Alle contactzones, schouderbanden, heupgordel en beenbanden, met voorgevormd schuim en gewatteerd ademend materiaal, zorgen ervoor dat de gebruiker comfortabel kan bewegen en werken.
- De harnas zit goed en blijft goed op zijn plaats dankzij de heupgordel en de halfstijve beenbanden.
De metalen bevestigingspunten aan de zijkant zijn neerklapbaar om te voorkomen dat ze onbedoeld vast komen te zitten wanneer ze niet worden gebruikt.
- De achterkant van de beenbanden is voorzien van elastische banden (vervangbaar - verkrijgbaar als accessoire) die zorgen voor een goede pasvorm, zowel tijdens het lopen als in hangende positie.
• Praktische en snelle afstelling:
- De afstelling is praktisch, eenvoudig en snel dankzij de DOUBLEBACK-gespen met automatische vergrendeling op de schouderbanden en de heupgordel en de FAST-gespen op de beenbanden.
- De antislipstukken op de DOUBLEBACK-gespen zorgen ervoor dat de juiste afstelling tijdens alle fasen van het werk behouden blijft.
• Ontwerp dat het transport en de organisatie van het materiaal vergemakkelijkt:
- De metalen D-ring op de borst is uitgerust met bevestigingspunten voor het installeren van een PODIUM- of LITEPOD-zitting.
- Bevestigingspunt op de borst uitgerust met een speciale textiellus, waarmee een verbindingselement kan worden bevestigd met behulp van een RING OPEN-verbindingsring.
- Twee metalen bevestigingspunten aan de zijkant voor het bevestigen van een dubbel bevestigingselement.
- Vijf voorgevormde materiaalringen met beschermhoes.
- Twee lussen voor CARITOOL-gereedschapshouders of INTERFAST-verbindingselementen
KENMERKEN
• Bevestigingspunt aan de voorkant: aansluiting van een afdaalapparaat, een enkelvoudig gebruikte bevestigingsband, een zitplaats op de D aan de voorkant en een bevestigingsband door middel van een RING OPEN die is verbonden met het textiele bevestigingspunt.
• Zijdelingse bevestigingspunten: bevestiging van een dubbel gebruikte bevestigingsband.
• Bevestigingspunt op de borst: bevestiging van een valbeveiligingssysteem.
• Bevestigingspunt op de rug: bevestiging van een valbeveiligingssysteem.
• Achterste bevestigingspunt op de riem: aansluiting van een vasthoudelement.
• Certificeringen: CE EN 361, EN 813, EN 358
• Materialen: polyamide, polyester, aluminium en staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | 1 |
| Type gespen | automatisch |
| Gewicht | 1735 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,15 excl. BTW
/ stuk
€ 468,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen