Referenties
3M:433060
Rubix:22542294
Fabrikant:7000028020
EAN:7319574330608

Productdetails : (U) 3M SPEEDGLAS HOOFDBAND ZONDER LUCHTKANAAL
Hoofdband zonder luchtkanaal voor Speedglas™ 9000-serie automatische lashelmen.
Sterke punten
Hoofdband zonder luchtkanaal voor 3M™ Speedglas™ 9000 automatische luchtlashelmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 240,5 g |
| Type | (u) 3m speedglas hoofdband zonder luchtkanaal |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,73 excl. BTW
/ stuk
€ 35,97 incl. BTW
- Niet meer leverbaar