Referenties
REMA:3011025
Rubix:21028045
EAN:8717365022968


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 35000 kg |
|---|---|
| Diameter | 138 mm |
| Draaddiameter | 197 mm |
Productdetails : REMA HARPSLUITING G 4161-35000 KG 2
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 35000 kg |
| Diameter | 138 mm |
| Draaddiameter | 197 mm |
| Gewicht | 18,15 kg |
| Hoogte | 197 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,30 excl. BTW
/ stuk
€ 412,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
35000 kg
Diameter
138 mm
Draaddiameter
197 mm