Referenties
Norton:7958732725
Rubix:A0174869
EAN:3157629386897

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF CBN 1A1-150-10-3 20 *CB126 T B99
Norton biedt een uitgebreide selectie van verschillende bindingen en concentraties voor herslijptoepassingen op universele machines. De B99-slijpschijven kunnen nat of droog worden gebruikt. Hoe lager de diamant- of CBN-concentratie, hoe geschikter het product is voor het slijpen van grote contactoppervlakken. Aztec IV is een speciale vrijsnijdende kunstharsbinding die is ontworpen voor droogslijpen en een hoge materiaalafname mogelijk maakt.
Sterke punten
•Gemaakt met duurzaam CBN-slijpmiddel dat gemakkelijk door moeilijk te slijpen staalsoorten snijdt, HRC50 en harder, en slijtvast is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Toepassingen
Industrieel;Slijpen;Herschaven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 732,04 excl. BTW
/ stuk
€ 885,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
