HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 4XL
HAVEP JACK FORCE 50336337
Zie technische informatieReferenties
Havep:50336337CKB-4XL
Rubix:A0270533
EAN:8718649093667



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 4XL
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken met verdekte rits
- binnenzak
- 1 borstzak met klep
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband op schouders
- verlengd rugpand
- rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | x |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 450 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 1/4 satijnbinding | 450 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ stuk
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
