HAVEP JACK SHIFT 50330003 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
HAVEP JACK SHIFT 50330003 INDIGO BLAUW/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50330003EZP---L
Rubix:22357970



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50330003 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
Ritssluiting, 1 borstzak links met verdekte drukknopen, mouwen met steldrukkers, 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting, reflecterende piping, D-ring, verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | polyester/katoen | 2/1 keperbinding | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
