PORTWEST SOFTSHELL JACK PW3 T402 HI-VIS GEEL/ZWART MT XXL
Hi-Vis softshell jas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T402YBRXXL
Rubix:A0390110
Fabrikant:T402YBRXXL
EAN:5036108289011



Documenten
Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW3 T402 HI-VIS GEEL/ZWART MT XXL
De PW3 Hi-Vis Softshell wordt gekenmerkt door zijn moderne, frisse ontwerp en eigentijdse, stijlvolle pasvorm. De hoogwaardige 3-laags ademende, waterafstotende en winddichte stof en de vele praktische kenmerken maken dit een onmisbare oplossing voor een breed scala aan werkende professionals. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager opvalt.
Sterke punten
•Gemaakt van duurzaam ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
Extreem waterafstotende afwerking van het materiaal, water parelt van het oppervlak van de stof
Lichtgewicht flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Zijzakken met ritssluiting
Verborgen mobiele telefoonzak
Ezee-ritssluiting voor snel en gemakkelijk sluiten, zelfs met werkhandschoenen aan
Sneldrogende elastische manchetten
Contrastkleuren voor extra stijl
Verstelbare zoom met trekkoord
Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid en veiligheid
Extreem waterafstotende afwerking van het materiaal, water parelt van het oppervlak van de stof
Lichtgewicht flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Zijzakken met ritssluiting
Verborgen mobiele telefoonzak
Ezee-ritssluiting voor snel en gemakkelijk sluiten, zelfs met werkhandschoenen aan
Sneldrogende elastische manchetten
Contrastkleuren voor extra stijl
Verstelbare zoom met trekkoord
Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid en veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastan, gelamineerd tot 100% polyester micro polar fleece (310g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,43 excl. BTW
/ stuk
€ 93,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen