SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X45

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC16X45EFA2-50ISO
Rubix:08220468
Fabrikant:10642216 45
EAN:4043377180698
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X45


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM16
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 23,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 28,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M16

Type afdruk