SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X14
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC2,5X14EFA2-50ISO
Rubix:A0820162
Fabrikant:10642225 14
EAN:4043377386816


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X14
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 164,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2,5