SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X150

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC20X150EFA4-50ISO
Rubix:08260990
Fabrikant:10642420 150
EAN:4043377182746
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X150
brand logo

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X150


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X150
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM20
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 344,68 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 417,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M20

Type afdruk