SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X80

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC20X80EFA2-50ISO
Rubix:08220688
Fabrikant:10642220 80
EAN:4043377180896
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X80


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM20
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 99,36 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 120,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M20

Type afdruk