SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X75

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC24X75EFA4-50ISO
Rubix:A0820121
Fabrikant:10642424 75
EAN:4043377264701
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X75


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM24
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 154,36 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 186,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M24

Type afdruk