SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X22
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC3X22EFA2-50ISO
Rubix:0899116993
Fabrikant:1064223 22
EAN:4043377264237


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X22
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3