SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X10

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881256
Spartex:FHC5X10EFA2-50ISO
Rubix:08220425
Fabrikant:1064225 10
EAN:4043377181336
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X10


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk